すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-43

品名 : 300x300x3.0mm ゴム板(粘着付)

仕様

材質天然ゴム
粘着付
サイズ300×300mm厚み3mm
重量約546g使用温度-30℃~70℃
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/30 10:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1416ページ
バリエーション一覧
EA997XC-41 300x300x1.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-42 300x300x2.0mm ゴム板(粘着付)
EA997XC-43 300x300x3.0mm ゴム板(粘着付)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1416ページ
  • エスコ便利カタログ1417ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top