すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-61

品名 : 150x150x2.0mm ゴム板(白)

仕様

材質天然ゴムサイズ150×150mm
厚み2mm重量約76g
使用温度-30℃~70℃
販売価格

310(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/04/06 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1415ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XC-61 150x150x2.0mm ゴム板(白)
    EA997XC-62 200x200x2.0mm ゴム板(白)
    EA997XC-63 300x300x2.0mm ゴム板(白)
    EA997XC-65 150x150x3.0mm ゴム板(白)
    EA997XC-66 200x200x3.0mm ゴム板(白)
    EA997XC-67 300x300x3.0mm ゴム板(白)
    メイン画像
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1414ページ
    • エスコ便利カタログ1415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top