すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XC-72

品名 : 100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)

仕様

材質天然ゴム幅×厚み100×2mm
長さ5m重量(1mあたり)320g
芯・ドラム重量25g使用温度-30℃~70℃
販売価格

3,450(税抜)/ 3,795円(税込)

カタログ価格

3,450円(税抜)/3,795円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/30 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1415ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XC-71 100x1.0mmx10m ゴム板(ロール)
    EA997XC-72 100x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)
    EA997XC-73 100x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)
    EA997XC-75 200x1.0mmx20m ゴム板(ロール)
    EA997XC-76 200x2.0mms20m ゴム板(ロール)
    EA997XC-77 200x3.0mmx20m ゴム板(ロール)
    EA997XC-81 500x1.0mmx10m ゴム板(ロール)
    EA997XC-82 500x2.0mmx 5m ゴム板(ロール)
    EA997XC-83 500x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)
    メイン画像
    • ゴムの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1414ページ
    • エスコ便利カタログ1415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top