すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XD-124

品名 : φ100x 10mm ポリウレタンシート(5枚)

仕様

サイズφ100mm厚み10mm
材質ポリウレタン(エーテル系)発泡体発泡倍率62~65倍
重量(1枚あたり)約4g入数5枚
丸型
クッション性に優れています。
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 17:59現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1420ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1420ページ
  • エスコ便利カタログ1421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top