すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XD-151

品名 : 100x100x5mm 低反発ウレタン

仕様

材質低反発ウレタン厚み5mm
発砲倍率1.7倍サイズ100×100mm
重量約4g粘着なし
カラー
販売価格

210(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/02 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1420ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XD-151 100x100x5mm 低反発ウレタン
    EA997XD-152 200x200x5mm 低反発ウレタン
    EA997XD-153 300x300x5mm 低反発ウレタン
    EA997XD-156 100x100x5mm 低反発ウレタン(粘着付)
    EA997XD-157 200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付)
    EA997XD-158 300x300x5mm 低反発ウレタン(粘着付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1420ページ
    • エスコ便利カタログ1421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top