すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XD-264

品名 : 30x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ

仕様

サイズ(mm)30×1000厚み(mm)5
材質スポンジ(天然ゴム系)使用温度-20℃~+60℃
発泡倍率約20倍前後
NRスポンジ
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
販売価格

125円(税抜)/ 138円(税込)

カタログ価格

125円(税抜)/138円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1417ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XD-261 30x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ
    EA997XD-262 50x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ
    EA997XD-263 100x1000x 3mm 天然ゴムスポンジ
    EA997XD-264 30x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ
    EA997XD-265 50x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ
    EA997XD-266 100x1000x 5mm 天然ゴムスポンジ
    EA997XD-267 1000x2000x 5mm 天然ゴムスポンジ
    EA997XD-268 1000x2000x10mm 天然ゴムスポンジ
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズ、厚みが異なります。
    • ※品番によりサイズ、厚みが異なります。
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1416ページ
    • エスコ便利カタログ1417ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top