すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XD-43

品名 : 200x200x10mm スポンジゴム(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエチレンサイズ200×200mm
厚み10mm発砲倍率20倍
重量(1枚あたり)40g
入数は5枚入りです。
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1417ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA997XD-33
    バリエーション一覧
    EA997XD-31 100x100x 5mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-32 150x150x 5mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-33 200x200x 5mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-34 300x300x 5mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-35 450x450x 5mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-41 100x100x10mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-42 150x150x10mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-43 200x200x10mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-44 200x300x10mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-45 250x250x10mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-46 300x300x10mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-47 450x450x10mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-53 200x200x20mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-54 200x300x20mm スポンジゴム(5枚)
    EA997XD-55 250x250x20mm スポンジゴム
    EA997XD-56 300x300x20mm スポンジゴム
    EA997XD-57 450x450x20mm スポンジゴム
    EA997XD-63 200x200x30mm スポンジゴム
    EA997XD-65 300x300x30mm スポンジゴム
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1416ページ
    • エスコ便利カタログ1417ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top