すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XE-4

品名 : 1820x1000x4.0mm 羊毛フェルト

仕様

材質羊毛フェルト(羊毛60%、レーヨン40%、白色)サイズ1820(W)×1000(L)mm
厚み4mm
販売価格

24,300(税抜)/ 26,730円(税込)

カタログ価格

24,300円(税抜)/26,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1425ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XE-1.5 1820x1000x1.5mm 羊毛フェルト
    EA997XE-2 1820x1000x2.0mm 羊毛フェルト
    EA997XE-3 1820x1000x3.0mm 羊毛フェルト
    EA997XE-4 1820x1000x4.0mm 羊毛フェルト
    EA997XE-5 1820x1000x5.0mm 羊毛フェルト
    EA997XE-6 1820x1000x6.0mm 羊毛フェルト
    EA997XE-8 1820x1000x8.0mm 羊毛フェルト
    EA997XE-10 1820x1000x10 mm 羊毛フェルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1424ページ
    • エスコ便利カタログ1425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top