すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XG-33

品名 : 500x1000x3mm ゴム板(NBR)

仕様

材質ニトリルゴムサイズ500×1000mm
厚み3mm重量2.8kg
耐熱温度80℃硬度約65度
販売価格

6,770(税抜)/ 7,447円(税込)

カタログ価格

6,770円(税抜)/7,447円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 12:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1416ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XG-11 200x 200x1mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-12 500x 500x1mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-13 500x1000x1mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-14 1000x1000x1mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-31 200x 200x3mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-32 500x 500x3mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-33 500x1000x3mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-34 1000x1000x3mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-51 200x 200x5mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-52 500x 500x5mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-53 500x1000x5mm ゴム板(NBR)
    EA997XG-54 1000x1000x5mm ゴム板(NBR)
    メイン画像
    • ゴムの種類

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1416ページ
    • エスコ便利カタログ1417ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top