すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XG-333

品名 : 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)

仕様

材質EPT厚み1.5mm
サイズ500×500mm硬度65°±5°
自由自在な形にカットできます。
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/06 23:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0574ページ1416ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XG-331 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
    EA997XG-332 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
    EA997XG-333 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)
    EA997XG-334 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(EPT)
    EA997XG-335 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
    EA997XG-336 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(EPT)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ574ページ
    • エスコ便利カタログ575ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top