すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XJ-31

品名 : 100x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)

仕様

材質合成ゴム(筋入り)サイズ100×1000mm
厚み3mm重量0.37kg
溝の深さ1.6mm
長さ1mのものには横向き、2mと5mのものには縦向きの筋が入っています。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1414ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XJ-31 100x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-32 100x2000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-33 100x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-34 200x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-35 200x2000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-36 200x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-37 500x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-38 500x2000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-39 500x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-51 100x1000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-52 100x2000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-53 100x5000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-54 200x1000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-55 200x2000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-57 500x1000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    EA997XJ-58 500x2000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1414ページ
    • エスコ便利カタログ1415ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top