すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XK-310

品名 : 1000x1000x10mm ゴムスポンジ(NBR)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質NBR-336(ニトリルゴム)
耐油性に優れています。
サイズ1000×1000mm厚み10mm
販売価格

20,900(税抜)/ 22,990円(税込)

カタログ価格

20,900円(税抜)/22,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XK-3 300x 300x 3mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-5 300x 300x 5mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-10 300x 300x10mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-15 300x 300x15mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-20 300x 300x20mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-103 500x 500x 3mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-105 500x 500x 5mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-110 500x 500x10mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-115 500x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-120 500x 500x20mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-203 1000x 500x 3mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-205 1000x 500x 5mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-210 1000x 500x10mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-215 1000x 500x15mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-220 1000x 500x20mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-303 1000x1000x 3mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-305 1000x1000x 5mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-310 1000x1000x10mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-315 1000x1000x15mm ゴムスポンジ(NBR)
    EA997XK-320 1000x1000x20mm ゴムスポンジ(NBR)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top