すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GG-811

品名 : 15x10mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)

仕様

直径(mm)15高さ(mm)15
軸径6mm軸長(mm)40
重量(g)14.0硬さハード
研磨リングEA819GG-11~15
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/21 23:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0943ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GG-801 10x10mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-802 10x20mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-811 15x10mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-812 15x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-821 25x25mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-831 30x20mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-832 30x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-841 45x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    EA819GG-851 60x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    その他関連
    本体EA819GG-11 : # 60/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    本体EA819GG-12 : # 80/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    本体EA819GG-13 : #150/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    本体EA819GG-14 : #240/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    本体EA819GG-15 : #320/15x10mm 研磨リング(アルミナ/5個)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top