すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819GG-213

品名 : # 80/45x30mm 研磨リング(セラミック/5個)

微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています

仕様

直径(mm)45粒度#80
高さ(mm)30最大回転数(rpm)13,000
重量(g)10.0材質セラミック
適合材質スチール、ステンレス、鋳鉄専用アーバーEA819GG-841
専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。
微細な結晶粒界に沿って砥粒の破砕が進む為、切削力の持続性に優れています。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 23:01現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0943ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819GG-201 # 40/30x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
    EA819GG-202 # 60/30x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
    EA819GG-211 # 40/45x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
    EA819GG-212 # 60/45x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
    EA819GG-213 # 80/45x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
    EA819GG-221 # 40/60x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
    EA819GG-222 # 60/60x30mm 研磨リング(セラミック/5個)
    その他関連
    オプションEA819GG-841 : 45x30mm アーバー (研磨リング用/6mm軸)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ942ページ
    • エスコ便利カタログ943ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top