すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538PM-41

品名 : アクセスフロア用コンセント(2口/20A/125V)

仕様

メーカー明工社型番ME8612
定格20A・125V適用電線VVF線:φ1.6mm×3心、φ2.0mm×3心
VCT線:2~5.5m㎡×3心
コンセント接地2P(抜止)×2口サイズ83.5×61×28mm
色青
結線完了表示機能付
VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。
コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。
VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
販売価格

1,850円(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1176ページ
バリエーション一覧
EA538PM-41 アクセスフロア用コンセント(2口/20A/125V)
EA538PM-51 アクセスフロア用コンセント(4口/20A/125V)
その他関連
オプションEA538PM-101 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/20個入)
オプションEA538PM-102 : VCTケーブルコネクター(VCT3心/2.0m㎡/5個入)
オプションEA538PM-121 : [EA538PM-41用] 保護カバー
オプションEA538PM-123 : [EA538PM-41・51用] 取付台(ねじ付)
オプションEA538PM-127 : [EA538PM-21・31・41・51用] VVF保護カバー(20個
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1176ページ
  • エスコ便利カタログ1177ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top