すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA315MB-11

品名 : [EA315MB-1A,-3,-4用] ワイヤレスリモコン

仕様

メーカーマイト工業型番WRC-05
定格範囲30~50m電源単3電池×3本(付属)
サイズ104×134×67(H)mm重量350g
使用温度範囲-10~50℃定格周波数2.4GHz
高周波電力1mW仕様【EA315MB-1A,-3,-4用】 ワイヤレスリモコン
ワイヤレスリモコンの使用で溶接器本体から離れて操作できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

34,800円(税抜)/ 38,280円(税込)

カタログ価格

34,800円(税抜)/38,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0075ページ
その他関連
本体EA315MB-1A : 単相100・200V デジタルインバーター直流溶接機
本体EA315MB-3 : 単相200V デジタルインバータ直流アーク溶接機
本体EA315MB-4 : 単相200V デジタルインバータ直流アーク溶接機
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ74ページ
  • エスコ便利カタログ75ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top