すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997XP-16

品名 : 610x1220x57mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
オリジナル型抜きを簡単に作成!

仕様

サイズ(mm)610×1220厚み(mm)57
材質ポリエチレン
ツールボックスなどに
フレーム(EA997XP-20)とコーナー(EA997XP-21)を一緒に使用することで、壁に固定したり、立てかけたりすることが可能です。
工具や作業用品などの管理、整理整頓に
用途に合わせて選べる多彩なサイズ、カラーバリエーション
くり抜きしやすい多層構造
販売価格

7,810(税抜)/ 8,591円(税込)

カタログ価格

7,810円(税抜)/8,591円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/13 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1419ページ1601ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XP-12 610x1220x20mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/白)
    EA997XP-13 610x1220x30mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA997XP-14 610x1220x30mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA997XP-16 610x1220x57mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    EA997XP-17 610x1220x57mm 積層発泡ポリエチレンフォーム(黒/赤)
    EA997XP-11 610x1220x20mm 積層・発泡ポリエチレンフォーム(黒)
    その他関連
    オプションEA997XP-20 : [EA997XP-17用] フレーム(1本)
    オプションEA997XP-21 : [EA997XP-17用] コーナー(4個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA997XP-11です。
    ※商品は黒の57mmです。
    • ※画像はEA997XP-11です。\n※商品は黒の57mmです。
    • 手順
    • ※商品は黒の57mmです。

    商品動画

    資料

    チラシ
    1. PDF
    SDS英語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1418ページ
    • エスコ便利カタログ1419ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top