すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XR-320

品名 : 3x20mm/20m スポンジパッキン

仕様

メーカー篠原電機型番PDR-3-20T
用途各種配電盤の窓枠、扉間の防水及びパッキンに材質ネオプレン(CRスポンジ)100%
サイズ20mm×20m厚み3mm
見掛比重0.23g/cm3硬度25°±5°
引張強度9.9kgf/c㎡引裂強度2.4kgf/c㎡
伸び170%使用可能温度-20~100℃
コーティングなし
難燃性(UL94-HBF合格)・耐水性・耐候性・耐久性に優れています。
フォーム部は弾力性、耐久性に富んでいる難燃性
接着テープ付き
RoHS対応品
販売価格

8,850円(税抜)/ 9,735円(税込)

カタログ価格

8,850円(税抜)/9,735円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 20:14現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1449ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XR-310 3x10mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-315 3x15mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-320 3x20mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-325 3x25mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-330 3x30mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-515 5x15mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-520 5x20mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-525 5x25mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-530 5x30mm/20m スポンジパッキン
    EA997XR-540 5x40mm/20m スポンジパッキン
    ウェブカタログ画像
    • 取付例
    • A:3、B:20(mm)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1448ページ
    • エスコ便利カタログ1449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top