すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XS-0.8

品名 : 0.6-1.2mm/15m トリム(ファインサンド/黒)

仕様

メーカー岩田製作所型番75-08-B-5T
用途配線、エッジ部の保護適応板厚0.6~1.2mm
全長15m材質本体:TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金:アルミ(A5052)
色黒
片面リップ
板状のもののカバーに
接着剤不要で簡単に取り付けでき、エッジ部を保護します。
柔らかくリサイクル性に優れたTPE
RoHS対応品
販売価格

9,040円(税抜)/ 9,944円(税込)

カタログ価格

9,040円(税抜)/9,944円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1142ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XS-0.8 0.6-1.2mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
    EA997XS-1.6 1.2-2.0mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
    EA997XS-2.4 2.0-3.0mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
    EA997XS-3.2 2.6-3.2mm/15m トリム(ファインサンド/黒)
    EA997XT-0.8 0.6-1.2mm/15m トリム(ファインサンド/白)
    EA997XT-1.6 1.2-2.0mm/15m トリム(ファインサンド/白)
    EA997XT-2.4 2.0-3.0mm/15m トリム(ファインサンド/白)
    EA997XT-3.2 2.6-3.2mm/15m トリム(ファインサンド/白)
    ウェブカタログ画像
    • 接着剤不要で押し込むだけの簡単取り付け。
    • 芯金には、軽量で耐食性の高いアルミを採用。
    • 片面が板に密着し、優れた美観でエッジ部を保護。
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1142ページ
    • エスコ便利カタログ1143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top