すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XV-202

品名 : 10x7.5mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)

粘着テープ付きで簡単取付け

仕様

全長2mサイズ10(W)×7.5(H)mm
厚み1.5mm材質エチレンプロピレンゴム
入数1本
粘着シール付
芯金なし
窓やドアの組み立てに素晴らしいシール性を発揮します。
手作業で押し込むこともできます。
販売価格

935円(税抜)/ 1,029円(税込)

カタログ価格

935円(税抜)/1,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数2販売単位個
カタログページ1450ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XV-102 8x 6 mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-105 8x 6 mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-110 8x 6 mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-120 8x 6 mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-202 10x7.5mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-205 10x7.5mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-210 10x7.5mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-220 10x7.5mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-302 12x 10mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-305 12x 10mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-310 12x 10mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-320 12x 10mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-402 14x 12mm/ 2m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-405 14x 12mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-410 14x 12mm/10m ガスケット(粘着テープ付)
    EA997XV-420 14x 12mm/20m ガスケット(粘着テープ付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • ゴムの種類

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1450ページ
    • エスコ便利カタログ1451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top