すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997XW-210A

品名 : 1 - 3 mm/10m ガスケット(はさみ込み型)

カタログ訂正

●形状と形状画像の訂正。誤:(3)→正:(2)(No.57、58 9048)

仕様

締付け範囲1~3mm全長10m
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)入数1本
芯金入り
「かえし」付で、はずれにくい構造です。
販売価格

7,790円(税抜)/ 8,569円(税込)

カタログ価格

7,790円(税抜)/8,569円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 04:22現在)

更新
商品入数10販売単位個
カタログページ1142ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997XW-102 0.5- 2 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-105 0.5- 2 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-110 0.5- 2 mm/10m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-120 0.5- 2 mm/20m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-202A 1 - 3 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-205A 1 - 3 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-210A 1 - 3 mm/10m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-220A 1 - 3 mm/20m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-502 4 - 5 mm/ 2m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-505 4 - 5 mm/ 5m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-510 4 - 5 mm/10m ガスケット(はさみ込み型)
    EA997XW-520 4 - 5 mm/20m ガスケット(はさみ込み型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1142ページ
    • エスコ便利カタログ1143ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top