すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997Z-61

品名 : 706x935x549mm 止水板メインパネル(3枚)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー積水テクノ成型商品名セキスイ止水板プラバリア
仕様メインパネルサイズ(W×D×H)706×935×549mm
重量4kg止水高さ50cm
材質ポリプロピレン樹脂・EPDM(エチレンプロピレンゴム)入数3枚
土嚢に代わる浸水対策製品
連結+角度調整が可能で抜群の止水性
連結設置でカンタン・スピーディに洪水を堰き止め、建物に流れ込むのを防ぎます。
コネクト(連結)できるので建物にあった形状・角度に調整できます。
高い止水力でゲリラ豪雨や冠水から施設を守ります。
樹脂製だから軽量でクイック設置が可能
使用パーツがスタッキング可能!省スペースで簡単保管
止水板の施工(設置)は本体を連結パーツに差し込んでキャップを締めるだけ!
※連結パーツ・エンドパーツは、本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

63,600円(税抜)/ 69,960円(税込)

カタログ価格

63,600円(税抜)/69,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 19:34現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ2355ページ
バリエーション一覧
EA997Z-61 706x935x549mm 止水板メインパネル(3枚)
EA997Z-62 706x935x549mm 止水板メインパネル(2枚)
その他関連
オプションEA997Z-63 : 止水板用連結パーツ(3個)
オプションEA997Z-65 : 止水板用エンドパーツ(2個)
ウェブカタログ画像
入数:3枚
  • 入数:3枚
  • ※連結パーツ・エンドパーツは別売りです。
  • ※連結パーツ・エンドパーツは別売りです。
  • 本体を連結パーツに差し込んでキャップで締めるだけ!
  • 住宅への浸水対策や避難道路の確保に
  • 漏水の貯留・緊急備蓄用水(ブルーシート併用推奨)
  • 別売りの連結パーツ(黄色)は30度間隔で差し込むことができます。
  • 抜群の止水性
  • 単位:mm

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top