すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997Z-65

品名 : 止水板用エンドパーツ(2個)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー積水テクノ成型商品名セキスイ止水板プラバリア
仕様エンドパーツサイズ(W×D×H)280×78×540mm
重量1kg止水高さ50cm
材質ポリプロピレン樹脂・EPDM(エチレンプロピレンゴム)入数2個
止水板用エンドパーツ
コネクト(連結)できるので建物にあった形状・角度に調整できます。
壁面との間に使用して止水します。
樹脂製だから軽量でクイック設置が可能
※メインパネル・連結パーツは、本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

24,600円(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 20:14現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ2355ページ
その他関連
本体EA997Z-61 : 706x935x549mm 止水板メインパネル(3枚)
本体EA997Z-62 : 706x935x549mm 止水板メインパネル(2枚)
関連商品EA997Z-63 : 止水板用連結パーツ(3個)
関連商品EA997Z-64 : 止水板用連結パーツ(2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • ※メインパネル・連結パーツは別売りです。
  • ※メインパネル・連結パーツは別売りです。
  • メインパネルを連結パーツに差し込んでキャップで締めるだけ!
  • 住宅への浸水対策や避難道路の確保に
  • 漏水の貯留・緊急備蓄用水(ブルーシート併用推奨)
  • 抜群の止水性

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top