すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997Z-7B

品名 : 600x400mm 吸水土のう(10枚)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MKD-10
サイズ吸水前:400×600mm
吸水後:350×550×130mm
重量吸水前:180g
吸水後:20kg(最大)
材質土のう袋:ポリプロピレン
吸水材:吸水ポリマー
入数10枚
用途地下道・地下街・店舗・工事現場等への流入防止、一般家庭・車庫への浸水防止などの初期対策などに。
最短3分で使えます。
約3分で15kgまで膨らみ、約5分で最大20kgまで膨らみます。
水(淡水)に浸せば膨らむ、土砂が不要の吸水簡易土のうです。
使用前は軽くコンパクトで、使用時には大きくふくらむので、ゲリラ豪雨や災害への備えに最適です。
10個を3段積みすれば、幅約2.2mせき止められます。
夏場は天日で2~3日乾燥させ一般ゴミとして処理してください。
販売価格

5,300(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/07 23:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top