すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998A-1

品名 : ヘルメット(白)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.110-1 (白)
頭サイズ53~61cm重量約364g
カラーホワイト材質熱可塑性ABS樹脂
入数1個入り用途飛来、落下物、電気絶縁用に(使用耐電圧 7000V以下)。
厚生労働省保護帽検定合格品
軽量+フィット感を追求
物体の飛来又は落下物による頭部への危険防止又は軽減
頭部感電による危険防止又は軽減
あごひも付
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ニュータイプG型ヘッドバンドを採用していますので、前後へのぐらつきもありません。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857)
アイコン
販売価格

1,830円(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2156ページ
バリエーション一覧
EA998A-2 ヘルメット(黄)
EA998A-3 ヘルメット(青)
その他関連
オプションEA983G-1 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(白10枚x1巻)
オプションEA983G-2 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(赤10枚x1巻)
オプションEA983G-3 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(黄10枚x1巻)
オプションEA983G-5 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(緑10枚x1巻)
オプションEA983G-6 : 10x700mm ヘルメット用反射テープ(青10枚x1巻)
オプションEA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク)
オプションEA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
オプションEA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AS-2 : ヘルメット用内装
ウェブカタログ画像
  • 飛来・落下物
  • 電気

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top