すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998AB-12

品名 : ヘルメット(黄)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.170LF-OT うす黄
頭サイズ56~65cm重量445g
カラー黄ひさし長約47mm
材質ABS製樹脂用途飛来・落下物、墜落時保護用、電気用に。
厚生労働省保護帽検定合格品
スチロールライナー、あごひも付
ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

4,140円(税抜)/ 4,554円(税込)

カタログ価格

4,140円(税抜)/4,554円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 22:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2156ページ
バリエーション一覧
EA998AB-11 ヘルメット(白)
EA998AB-12 ヘルメット(黄)
その他関連
部品EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AS-4 : ヘルメット用内装
オプションEA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク)
オプションEA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも
オプションEA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
ウェブカタログ画像
  • 飛来・落下物
  • 電気
  • 墜落

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top