すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998AD-13

品名 : ヘルメット・通気孔付(スモーク・ロイヤルブルー)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.390F-OTSS-8
頭サイズ53~62cm重量440g
カラー青/スモーク材質ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂 
ヒサシ・通気孔カバー:ポリカーボネート 
ヘッドバンド:高圧ポリエチレン樹脂
あごひも:合成繊維
消臭・防臭機能アゴヒモ:備長炭入り繊維
汗止め:抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ:光触媒加工
スチロールライナー:コルコート処理
用途飛来・落下物用 墜落時保護用に。
厚生労働省保護帽検定合格品
スチロールライナー、あごひも付
蒸れを防止する通気孔付ヘルメット。
 帽体内の通気性をアップします。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
電気工事には穴開きの防護帽は使えません。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
販売価格

5,290円(税抜)/ 5,819円(税込)

カタログ価格

5,290円(税抜)/5,819円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2157ページ
バリエーション一覧
EA998AD-11 ヘルメット・通気孔付(スモーク・白)
EA998AD-12 ヘルメット・通気孔付(スモーク・黄)
EA998AD-13 ヘルメット・通気孔付(スモーク・ロイヤルブルー)
その他関連
オプションEA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク)
オプションEA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵)
部品EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも
部品EA998AS-5 : ヘルメット用内装
部品EA998AS-24 : 交換用スチロールライナー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top