すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998AJ-35

品名 : [56-60cm] 自転車用ヘルメット(ブラック)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番Y-6523
サイズ(W×D×H)mm225×325×130重量(g)220
頭サイズ56~60cmカラーマットブラック
材質シェル:PVC、ライナー:EPS
自転車等用ヘルメットのSG基準適合品
ソフトシェルタイプで軽量
頭のサイズに合わせて調整できるダイヤルタイプのアジャスターバンド付
あごひも調整可能。
バイザーは取り外し出来ます。
通気穴で風通しが良い
販売価格

5,300(税抜)/ 5,830円(税込)

カタログ価格

5,300円(税抜)/5,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/05 03:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2158ページ2465ページ
バリエーション一覧
EA998AJ-34 [56-60cm]自転車用ヘルメット(ホワイト)
EA998AJ-35 [56-60cm] 自転車用ヘルメット(ブラック)
EA998AJ-36 [56-60cm] 自転車用ヘルメット(レッド)
EA998AJ-37 [60-64cm] 自転車用ヘルメット(ホワイト)
EA998AJ-38 [60-64cm] 自転車用ヘルメット(ブラック)
その他関連
オプションEA986YE-48 : 45x80x20mm ヘルメットホルダー
ウェブカタログ画像
  • ※EA998AJ-34(ホワイト)の着用例です。
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top