すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998AN-1

品名 : 軽作業用帽子(ホワイト)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No..82 (白)
頭サイズ53~60cm重量200g
材質ABSカラーホワイト
注意※厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありませんので、労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられた作業場では絶対に使用しないで下さい。
疲れを感じさせない軽量コンパクトタイプ
静止した物体に頭をぶつけた時に役立ちます。
多数の穴が内部の風通しを良くします。
ワンタッチ式あごひも付。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/22 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2159ページ
その他関連
部品EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも
部品EA998AS-1 : ヘルメット用内装
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top