すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998AZ-23

品名 : ホイッスルホルダー・ホイッスル付(溝付ヘルメット用)

仕様

メーカートーヨーセフティー型番No.74-OK
仕様全溝付ヘルメット用材質ホルダー:ポリエチレン 
ホイッスル:ポリスチレン
取付部品:ポリアセタール
本体サイズ40×105×55ホイッスルサイズ47×18×21mm
重量約44gホイッスルの紐約477mm
使わないホイッスルをスムーズに収納できます。
ホイッスルはストッパーにより必要な長さで止まります。
他社のヘルメットにも取付可能です。
※一部取付できないヘルメットがあります
※ヘルメット別売
使用方法
・ホルダーをヘリメット側面にしっかりセットしてください
・ホイッスルを希望する長さまで引っ張り、紐をストッパーに固定します。
・収納する時は、ホイッスルを少し外側に引出し、紐をストッパーから外すと、カバーに収納されます。
・汚れた場合は薄めた中性洗剤で拭き、柔らかい布を水の濡らし、ふき取ってください。
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤は材質を劣化させる恐れがあるため、使用しないでください。
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/05/01 07:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2160ページ
バリエーション一覧
EA998AZ-21 ホイッスルホルダー・ホイッスル付(幅広溝付ヘルメット用)
EA998AZ-22 ホイッスルホルダー・ホイッスル付(溝無ヘルメット用)
EA998AZ-23 ホイッスルホルダー・ホイッスル付(溝付ヘルメット用)
ウェブカタログ画像
全溝付
  • 全溝付
  • ※ヘルメットは別売です

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top