すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BA-2

品名 : 防災用ヘルメット(回転式/青)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番130(B-4)
商品名Crubo(クルボ)頭サイズ47~62cm
重量420gカラーブルー
材質ABS樹脂サイズ装着時:278×208×140mm
収縮時:278×208×80mm
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用
スチロールライナー付
あごひも付
収納袋付
トップ部をクルッと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分の8cmになります。
墜落時保護用の検定を取得した、本格派ヘルメットです。
子供から大人まで幅広い頭周に対応できます。
★A4サイズのパッケージ付で本棚にぴったり収納できます。
10個以上の注文でネーム入れができます。
(費用別途必要)
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

6,600円(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2158ページ2350ページ
バリエーション一覧
EA998BA-1 防災用ヘルメット(回転式/オレンジ)
EA998BA-2 防災用ヘルメット(回転式/青)
その他関連
部品EA998BR-13 : ヘルメット用内装
オプションEA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
オプションEA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA998BA-1です
  • ★A4サイズのパッケージ付で本棚にぴったり収納できます。
  • ※画像はEA998BA-1です
  • ※画像はEA998BA-1です
  • ※画像はEA998BA-1です

商品動画

,"動画リンク1,"動画リンク1
組み立て方・折りたたみ方組み立て方・折りたたみ方
ヘルメットのかぶり方ヘルメットのかぶり方

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top