すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998BB-21

品名 : ヘルメット(エアライト/白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番0161-JZ(EPA) W-1
シリーズエアライト材質ABS樹脂
重量375g頭サイズ53~62cm
カラーホワイト
あごひも付
10個以上の注文でネーム入れができます。
(費用別途必要)
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
追加説明●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205)
アイコン
販売価格

2,950(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/22 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998BB-21A
バリエーション一覧
EA998BB-21 ヘルメット(エアライト/白)
EA998BB-22 ヘルメット(エアライト/グリーン)
EA998BB-23 ヘルメット(エアライト/黄)
その他関連
関連商品EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
関連商品EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
関連商品EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも
関連商品EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top