すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BB-31

品名 : ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/白)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番123-JZV(EPA)V-2(W-3)T16
シリーズエアライトS頭サイズ53~63cm
重量365g(帽体:252g)カラーホワイト
材質保護帽:PC(ポリカーボネート)
ヘッドバンド:EPA型ポリエチレン成形品
ハンモック:J型ポリエチレン成形品
あご紐:VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
あごひも付
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。
かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。
墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」
内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

5,860円(税抜)/ 6,446円(税込)

カタログ価格

5,860円(税抜)/6,446円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/25 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2157ページ
バリエーション一覧
EA998BB-31 ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/白)
EA998BB-32 ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/黄)
EA998BB-33 ヘルメット(エアライトS/軽量コンパクト/青)
その他関連
関連商品EA998BR-7 : ヘルメット用内装
オプションEA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
オプションEA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top