すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BB-43

品名 : ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/青)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番123V2J-SH(EPA)(B-1)T16
シリーズエアライトS頭サイズ53cm~63cm
重量430gカラーブルー
材質PC
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
シールド面を帽体内部に出し入れ自由
ゆがみの少ないHGシールド
移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。
衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。
墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」
内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
あごひも付
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
販売価格

10,900円(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2157ページ
バリエーション一覧
EA998BB-41 ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/白)
EA998BB-42 ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/黄)
EA998BB-43 ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付/青)
その他関連
部品EA998BR-7 : ヘルメット用内装
オプションEA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
オプションEA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top