すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998BB-84

品名 : ヘルメット(エアライト・青/グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番169-JZV(EPA)V-2(B-1)T16
シリーズエアライト頭サイズ53~63cm
重量410gカラー本体:ブルー
ひさし:グレー
材質PC
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
あごひも付
透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。
帽体とひさしは強固な一体成形です。
フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。
雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

4,890(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/22 00:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998BB-53
  • 品番

    EA998BB-53

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA998BB-82 ヘルメット(エアライト・白/グレー)
EA998BB-83 ヘルメット(エアライト・黄/オレンジ)
EA998BB-84 ヘルメット(エアライト・青/グレー)
その他関連
オプションEA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
オプションEA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top