すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BC-2

品名 : ヘルメット(エアライト/黄)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番148-JZ(EPA)(Y-2)T16
シリーズエアライト頭サイズ53~62cm
重量370gカラーイエロー
材質ABS樹脂
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用、電気用
あごひも付
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
10個以上の注文でネーム入れができます。
(費用別途必要)
ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。
リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
追加説明●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205)
アイコン
販売価格

3,230円(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 19:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2156ページ
バリエーション一覧
EA998BC-1 ヘルメット(エアライト/白)
EA998BC-2 ヘルメット(エアライト/黄)
EA998BC-3 ヘルメット(エアライト/青)
その他関連
関連商品EA998BR-3 : ヘルメット用内装
関連商品EA998BP-11 : ヘルメット用アゴひも
関連商品EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2156ページ
  • エスコ便利カタログ2157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top