すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BG-21

品名 : 軽作業用帽子(クリーンルーム用/白)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番144-N(W-08)T16B04
頭サイズ55~62cmカラーホワイト
材質PE重量180g
機械のカドなどにぶつかったときに頭部を守る、布帽子に代わる軽作業帽です。
通気孔付
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
耳紐あご紐付
デザイン性に優れたスタイルの軽量タイプ
クリーンルーム用
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0704ページ2159ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ704ページ
  • エスコ便利カタログ705ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top