すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BH-12

品名 : ヘルメット(全周つば付き/黄)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番153-EPZ(EPA)(Y-2)T16
頭サイズ53cm~63cm重量395g
カラーイエロー材質FRP
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用
軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い
どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。
雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に最適です。
後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。
つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
屋外作業向けに好評な全周つば付きスタイル
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
アイコン
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2158ページ
バリエーション一覧
EA998BH-11 ヘルメット(全周つば付き/白)
EA998BH-12 ヘルメット(全周つば付き/黄)
その他関連
部品EA998BR-11 : ヘルメット用内装
オプションEA998BR-2 : ヘルメット用内装
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top