すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FC-31

品名 : 125x650mm サポートベルト(メッシュ加工)

仕様

メーカー藤井電工型番ABK-200
サイズ125×650mmカラーブラック
材質ポリエステル厚み25mm
重量約260g付属品工具吊りフック、工具ハンガー
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ベルトです。
お手持ちの胴ベルト型と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクです。
ワイドな125mm幅です。
通気性のよいメッシュ加工
販売価格

2,590(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2240ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top