すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FE-2A

品名 : 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)

仕様

メーカー藤井電工型番KS21-1S
押爪1本爪用適用親綱φ16~20mm
ロープサイズφ11×500mm重量860g
フック全長:129mm
口開き:18mm
適用ロープ:16mm以下
重量:約250g
ロープ1本式
傾斜面での墜転落防止用
軽作業用
傾斜面作業用の墜落制止器具EA998FF-111と併用して使用するライフライン用ロリップです。
販売価格

9,150(税抜)/ 10,065円(税込)

カタログ価格

9,150円(税抜)/10,065円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/15 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2242ページ
バリエーション一覧
EA998FE-2A 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)
EA998FE-12 傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付)
その他関連
本体EA998FF-111 : [傾斜面作業用]墜落制止器具(フルハーネス)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top