すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998FE-41

品名 : 16mmx10m 親綱ロープ(昇降移動用)

仕様

メーカー藤井電工型番L-10
仕様ナイロン三つ打ロープロープサイズφ16×10m
引張強度ロープ:45~59kN
フック:17.8kN
材質スチールフック、ナイロンロープ
重量2kgフック全長:219mm
口開き:50mm
適用ロープ:16mm以下
重量:約390g
昇降時専用の垂直親綱
大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2242ページ
バリエーション一覧
EA998FE-41 16mmx10m 親綱ロープ(昇降移動用)
EA998FE-42 16mmx20m 親綱ロープ(昇降移動用)
EA998FE-43 16mmx30m 親綱ロープ(昇降移動用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top