すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FF-3

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

仕様

メーカー藤井電工型番TH-508-NV93SV-OT-R23
サイズM適応身長160~190cm
サイズ(mm)肩ベルト:幅45
胸ベルト:幅30
腿ベルト:幅45
重量約1,770g
ストラップ材質ポリエステルフック材質アルミ
ベルト材質ポリエステルバックルワンタッチ式
ストラップサイズ32×1,100~1,550mmベルト幅45mm
耐荷重100kg(装備重量を含む)カラーブラック
腿ベルトV型ハーネス部レヴォハーネス
フック全長:283mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約370g
伸縮式
フックハンガー付
ランヤードを使用しない時は短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。
第一種ショックアブソーバ
追加説明改定規格適合品
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2233ページ
ウェブカタログ画像
  • 表
  • 裏
  • エスコ便利カタログ2232ページ
  • エスコ便利カタログ2233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top