すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998FH-71

品名 : [防爆型] シングルランヤード(フルハーネス用)

仕様

メーカー藤井電工型番THL-BR90BE-21KS-R23
長さ1650mm材質フック:ベリリウム銅製
重量約895g適応身長160~190cm
耐荷重100kg以下(装備重量含む)三つ打ちロープ帯電抑制用
三つ打ちロープ径φ11mm最大自由落下距離2.3m
落下距離4.4m口開き構造物側フック:50mm
人体側カラビナ:22mm
付属品フックハンガー×1
防爆・帯電抑制型
フルハーネス用
第一種ショックアブソーバ
給油作業など引火爆発の危険性がある現場に適しています。
フルハーネス[防爆・帯電抑制型](EA998FF-121)を組み合わせてご使用ください。
販売価格

46,300円(税抜)/ 50,930円(税込)

カタログ価格

46,300円(税抜)/50,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2235ページ
その他関連
関連商品EA998FF-121 : [防爆型] 墜落制止用器具(フルハーネス)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2234ページ
  • エスコ便利カタログ2235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top