すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FX-21

品名 : 14mmx 1m 台付けロープ(ベルト安全ブロック用)

仕様

メーカー藤井電工型番DR-1000-BP
サイズφ14mm×1m引張強度ロープ:27.5kN
フック:11.5kN
構造台付け重量約480g
材質ナイロンロープ
墜落防止器具ベルブロックが直接構造物に取付できないときに、台付けロープをご使用ください。
ベルト安全ブロック用
販売価格

4,240(税抜)/ 4,664円(税込)

カタログ価格

4,240円(税抜)/4,664円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/31 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2242ページ
ウェブカタログ画像
  • ※墜落防止器具ベルブロックは別売です
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top