すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998FX-5

品名 : 25mmx10m ベルト安全ブロック

仕様

メーカー藤井電工型番BB-100-SN-BX
最大使用重量120kg落下衝撃荷重約5.2kN
本体サイズ(mm)224×206×82ベルト幅25mm
ベルト長10m重量2.8kg
材質本体:高強度樹脂
ベルト:ナイロン
昇降時の墜落防止器具
平ベルト仕様の為、軽量で扱いやすいです。
ベルト巻取式
販売価格

61,300(税抜)/ 67,430円(税込)

カタログ価格

61,300円(税抜)/67,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/25 19:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2242ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top