すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998HB-31

品名 : [M] ワークポジショニング用ベルト(右利き用)

仕様

メーカー3M型番1112988
サイズM長さ1300mm
ベルト幅:44mm
パッド腹側最小幅:95mm
パッド背側最大幅:158mm
参考ウエストサイズ77~125cmまで
(着衣の上からのサイズです)
重量1000g材質ポリエステル
利き手右利き用
柱上作業用のパッド付ワークポジショニング用ベルト(右利き用)です。
ワークポジショニング用ロープ(EA998HB-41)とともに使用することにより、柱上作業等で身体を固定することができます。
幅広でしっかりとした構造のパッドにより、ワークポジショニング時の腰部をしっかりと保持し、快適な作業をサポートします。
スライドしてベルトの長さを調整することができるバックルを備えています。
また、ロープとの接続部は目視で確認をしやすい角環・D環になっています。
※本製品は、墜落制止用器具ではないため、墜落制止用対策には別売のフルハーネスをご使用ください。
販売価格

16,400(税抜)/ 18,040円(税込)

カタログ価格

16,400円(税抜)/18,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 13:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2241ページ
その他関連
関連商品EA998HB-41 : 2.1m ワークポジショニング用ロープ(右利き用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top