すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998HH-11

品名 : 12m ケーブル(昇降設備/垂直親綱用)

仕様

メーカー3M型番6104040
ケーブル長12m材質亜鉛メッキ鋼
重量4.92kg
はしごに垂直親綱を接続するためのケーブルです。
設備への加工が不要で、Uボルトとナットでのシンプルな施工を実現します。
スムーズな昇降を実現する機能性を備えています。
システムとしてのご使用には、別途ブラケットセット(EA998HH-1)とスリーブ(EA998HH-31)が必要となります。
ケーブル長さ9mを超える場合は、ケーブルガイド(EA998HH-21)もご用意ください。
昇降の際は、エグゾフィットライトフルハーネスフロントDリング付(EA998HA-1)をご使用ください。
販売価格

18,900円(税抜)/ 20,790円(税込)

カタログ価格

18,900円(税抜)/20,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2242ページ
その他関連
本体EA998HH-1 : ブラケットセット(昇降設備/垂直親綱用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top