すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998JB-16A

品名 : 800x100x40mm ベルトサポーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番CKRX800
長さ800mm幅100mm
ウエストサイズ約100cmまで重量420g
ベルトループ5本材質本体:ポリプロピレン、Wラッセル等
生地:ポリエステル等
金属部:ステン・スチール
型崩れしないリベットロック構造
しっかり腰に密着し、通気性も保持したノンスリップメッシュ構造
ヘタらない高弾性2層クッション超立体3Dダブルメッシュを採用、ムレを防止します。
軽涼・快適で驚きの装着感
50mm幅墜落制止用器具に使用可能
販売価格

9,010円(税抜)/ 9,911円(税込)

カタログ価格

9,010円(税抜)/9,911円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2241ページ

代替品

EA998JB-15
バリエーション一覧
EA998JB-15 700x100x40mm ベルトサポーター
EA998JB-16A 800x100x40mm ベルトサポーター
EA998JB-17 900x100x40mm ベルトサポーター
その他関連
本体EA925KD-111 : サスペンダー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ムレを防止する抜群の通気性
  • 腰部分には、ヘタらない高弾性2層クッション「超立体3Dダブルメッシュ」を採用
  • 型崩れを防止するリベットロック構造

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top