すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998PE-1B

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズフリー適応身長150~190cm
サイズ(mm)胸ベルト:幅:45
肩ベルト:幅45
腿ベルト:幅45
尻当てベルト:幅45
胴ベルト:幅50(スライドバックル)
バックルワンタッチ式
重量約1,450g材質ベルト:ポリエステル
連結調節具:アルミニウム
D環:アルミニウム JIS7075
背中プレート:ポリエチレン樹脂
フックハンガー:ポリエチレン樹脂
背あて肩パッド・腿パッド:EVA樹脂
フルハーネス型第一種使用可能質量100kg
背あて肩パット・腿あてパット付
フルハーネス本体のみ
アルミバックル作業ベルト付
100kgまで対応(体重+装飾品)
ライトを当てると、ハーネスが反射します。
左右のフックハンガー部分に名札を入れる事ができます。
着脱が容易なワンタッチバックル。
逆向きでは挿せない安全設計です。
墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。
収納袋付
EA998PE-11A、-12、-13(ツインランヤード)が使用可能です。
追加説明改定規格適合品
販売価格

29,700(税抜)/ 32,670円(税込)

カタログ価格

29,700円(税抜)/32,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/23 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA998PE-1C
  • 品番

    EA998PE-1C

  • コメント

    D環部のタグが外側→内側へ変更

その他関連
オプションEA998PE-11A : 墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)
オプションEA998PE-12 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(伸縮式)
オプションEA998PE-13 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(衝撃緩和機能付
ウェブカタログ画像
  • 収納袋
  • ライトを当てると、ハーネスが反射します。\n※画像はイメージです。実際の商品と一部外観が異なります。
  • フックハンガー部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top