すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA998RG-25.5

品名 : 25.5cm 安全長靴(アメゴム)

仕様

サイズ25.5cm材質天然ゴム
3Eふくらはぎ周囲45.0cm(内寸)
足首周囲36.0cm(内寸)重量約1.6Kg
JIS T 8101(S種)相当品
鉄芯入
ふくらはぎの太い人でも大丈夫
滑りにくいデッキタイプのアメゴム底
販売価格

5,450(税抜)/ 5,995円(税込)

カタログ価格

5,450円(税抜)/5,995円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/27 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2212ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA998RG-24 24.0cm 安全長靴(アメゴム)
    EA998RG-24.5 24.5cm 安全長靴(アメゴム)
    EA998RG-25 25.0cm 安全長靴(アメゴム)
    EA998RG-25.5 25.5cm 安全長靴(アメゴム)
    EA998RG-26 26.0cm 安全長靴(アメゴム)
    EA998RG-26.5 26.5cm 安全長靴(アメゴム)
    EA998RG-27 27.0cm 安全長靴(アメゴム)
    EA998RG-28 28.0cm 安全長靴(アメゴム)
    ウェブカタログ画像
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ2212ページ
    • エスコ便利カタログ2213ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top